代表画像

TY125-18X-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663704 TY125-18X-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663704 TY125-18X-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663704 TY125-18X-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663704 TY125-18X-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663704 TY125-18X-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663704

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 79663704 品番 TY125-18X-M
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4100 材質本体:66ナイロン(PA66) 長さ(mm)150 幅(mm)2.5 黒色 最大結束径(Φmm)36.5 引張強度(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする