代表画像

TY200-120X-D Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663817 TY200-120X-D Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663817 TY200-120X-D Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663817 TY200-120X-D Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663817 TY200-120X-D Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663817 TY200-120X-D Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663817

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500本) 注文コード 79663817 品番 TY200-120X-D
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4084 材質本体:66ナイロン(PA66) 長さ(mm)220 幅(mm)7.5 黒色 最大結束径(Φmm)56 引張強度(N)550 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする