TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664788
品番
TY523MR-NDT
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
621-8852
材質
本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
93
幅(mm)
2.3
色
明青色
最大結束径(Φmm)
16
引張強度(N)
80