TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664815
品番
TY528MR-NDT
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
621-8850
材質
本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
361
幅(mm)
4.8
色
明青色
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222