PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード79664964 品番158108
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
JIS T 9001適合です。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。

用途
花粉用に。
一般作業用に。
トラスコ品番609-4292 材質ポリウレタン ソフトベージュ サイズレギュラー 適合規格G12306039 縦(mm)131 横(mm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする