BTB20K2 耐震材ビタブロック ノンブレン 79665007 BTB20K2 耐震材ビタブロック ノンブレン 79665007 BTB20K2 耐震材ビタブロック ノンブレン 79665007 BTB20K2 耐震材ビタブロック ノンブレン 79665007

耐震材ビタブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード79665007 品番BTB20K2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許取得済)
自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
重心高さ300mmの場合、重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。

用途家庭やオフィスや自動車内の小物の転倒防止に。 トラスコ品番835-9899 材質ウレタン樹脂 長さ(mm)19 幅(mm)19 厚さ(mm)19 容量(g)15 均等荷重(kg)6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19×19×19
注意
※用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする