耐切創手袋 カットガード132V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 79665068 品番 CUT GUARD-132V LL
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

カットガード130Vのノンコートタイプです。
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
インナー手袋に最適です。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。
繰り返し洗濯して使用できます。

用途
自動車関連。
ガラス関連。
廃棄物処理。
トラスコ品番480-7064 材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他 厚さ(mm)0.9 ホワイト サイズLL 規格EN388 2016 エコマーク認定認定 機能耐切創、低発塵性 全長(cm)21 中指長(cm)6.8 材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他 手のひらまわり(cm)18.8 色(手首部) ゲージ数13 耐切創性3 エコマーク認定番号21103014
注意
※高強力ポリエチレン繊維は一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする