1/4DR.23PCソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79665479 品番PA223SS
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクトで持ち運びにも便利なソケットセットです。
ラチェットはスマートヘッドでスタビータイプです。

トラスコ品番596-8884 セット内容【23点】ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、ラチェットハンドル100mm、ウォーブルエクステンションバー100mm、ドライバービット[[+]]No.1、2、スペシャルビット(穴付):T10、15、20、25、27、30 差込角(mm)6.35 ケース寸法(mm)奥行:84、間口:160、高さ:35 ハンドル内容スタビーラチェット85mm 対辺スプライン RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする