X-グリップハンドルバーRAMマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79665646 品番RAM-B408A-UN7
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

米国製の本格的なマウントシステムです。
幅47.6〜82.55mm、深さ22.22mmで強力ながら手軽に着脱ができます。
付属のテザーも利用すればより衝撃や振動のある環境でも強力な取り付けができます。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。
自由度の高いマウント方法です。
ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1242 セット内容X-グリップホルダー、アルミダブルソケットアームS(RAM-B201U-A)、ハンドルベースマウントΦ19-Φ25.4mm、テザー 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)280 奥行(mm)95
注意

※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする