ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線
かんたん結束線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
79665804
品番
10155971
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
どこでも、すばやく簡易結束できます。
さまざまな結束に使用することが可能です。
用途
植木・コード等多用途の結束に。
真っ直ぐなので使い勝手がいいです。
園芸や工作に便利です。
トラスコ品番
542-8404
全長(mm)
200
番手
18
線径(mm)
1.1
注意
※直射日光・高温多湿の場所を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。