ナカジマ
ナカジマの 釣具
ナカジマの ロッド、釣り竿
ワンタッチ竿立て
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79665838
品番
L 1352
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クリップ式で竿グリップにワンタッチフィット。ワカサギ、イカダ、波止釣りに最適です。ウレタンすべり止め付き。
電動ワカサギ竿・一般釣り竿
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
90
規格
L
適合径(Φmm)
竿:17〜25
足幅(cm)
8