ナカジマ
ナカジマの 釣具
ナカジマの ロッド、釣り竿
ワンタッチ竿立て
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79665847
品番
LL細竿用 1434
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クリップ式で竿グリップにワンタッチフィット。ワカサギ、イカダ、波止釣りに最適です。ウレタンすべり止め付き。
ワカサギ竿・電動ワカサギ竿
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
123
規格
LL細竿用
適合径(Φmm)
竿:16〜25
足幅(cm)
8