仁作
仁作の ヘラ/盛板/コテ
仁作の ヘラ
仁作の プラスチックヘラ
地ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
79667685
品番
520
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。
クロス貼りカットの定規に。
内装工事の下地処理などに。
トラスコ品番
268-2621
材質
ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装
全長(mm)
240
刃幅(mm)
265
刃厚(mm)
0.5