スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの コンビネーションスパナ
ギアレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
79667825
品番
GRW27
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。
ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。
ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途
六角ボルト・ナットの締め付けけに。
トラスコ品番
601-5030
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
342
対辺(mm)
12
対辺寸法(mm)
27
メガネ厚さ(mm)
15.2
スパナ厚さ(mm)
10.2