※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 容器・ひしゃく
サンコー(三甲)の 工事用空き缶
サンコー(三甲)の ペール缶
感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79667886
品番
20540400GL802
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
感染性廃棄物処理容器です。
水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
オプション
フタ
トラスコ品番
135-2312
種別
205404GLL00
材質
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×247×517
外寸法・高さ(mm)
554
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
309
外寸法・間口(mm)
435
注意
※火気厳禁