サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の コンテナ用部品
コンテナ用カード差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79667895
品番
80036100TM
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
金属を使用せず、錆びの心配もありません。
用途
コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
トラスコ品番
201-1258
種別
800361TM00
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
95
外寸法・高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
105
注意
※火気厳禁