※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20010151 工具用ツールバック Beta 79667974 20010151 工具用ツールバック Beta 79667974 20010151 工具用ツールバック Beta 79667974 20010151 工具用ツールバック Beta 79667974

工具用ツールバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79667974 品番20010151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大きく開いて工具の取り出しが容易です。
ジッパー付き書類収納用スペースがあります。
裏側にループ付がついており、スーツケースのハンドルに取り付けられます。
丈夫なナイロン素材を使用しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×60×290 ブラック/オレンジ 用途工具の収納、持ち運び用に。 トラスコ品番522-6098 材質ナイロン 幅(mm)380 高さ(mm)290 奥行(mm)60 ポケット数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする