PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の カッター
PLUS(プラス)[文具]の カッターナイフ
オランテ 替 刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668035
品番
CU-300R
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。
用途
刃を折るのに抵抗のある方に。
段ボール、封筒、ビニールの開封に。
トラスコ品番
836-4486
適合機種
CU-300
材質
ホルダー:再生POM、刃:ステンレス
幅(mm)
60
全長(mm)
105
高さ(mm)
9
タイプ
ー
入数(枚)
パック:1
奥行(mm)
0.5
刃厚(mm)
0.5