KEEP FINE
KEEP FINEの 水廻り部材
KEEP FINEの 流し・台所用品
KEEP FINEの 排水栓フタ・中ゴム
抗菌排水口蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668130
品番
520187
参考基準価格(税別)
¥2,562
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
用途
キッチン排水口のカバーとして。
トラスコ品番
562-5617
材質
本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工
厚さ(mm)
17
高さ(mm)
17
外径(mm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応