キャリングバッグ ビジネスバッグ ORGULLO ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79668166 品番BM-OR03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,160

高い機能性を凝縮し、ビジネスファッションにマッチしたスタイリッシュなビジネスバッグ”ORGULLO(オルガロ)”です。
細身ながらしっかり自立します。
高い機能性を凝縮しつつ、ビジネスファッションにマッチしたスタイリッシュなデザインのビジネスバッグ”ORGULLO(オルガロ)”です。

付属品ショルダーベルト×1 トラスコ品番337-6366 材質主材質:ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)415 ブラック 高さ(mm)310 タイプブリーフタイプ 奥行(mm)100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(PC収容部)385×45×275
注意
※参考対応機種はあくまで参考です。
※特殊なPCや収納ケースを付けた状態において収納できない場合があります。
※お買い上げになる前にお使いのPCのサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする