キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンA 不織布
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668218
品番
102617
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
スポンジたわしのベストセラー「キクロンA」の不織布
のみのシート型不織布です。
用途
鍋・釜などに付着したコゲやガンコな汚れ等に。
トラスコ品番
609-6502
材質
ナイロン(研磨粒子入不織布)
厚さ(mm)
10
色
ブラック
縦(mm)
180
横(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※研磨粒子が入っていますので、プラスチック・ガラス等傷付き易いものには使用しないで下さい。
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。