Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の ハサミ/カッター
Clover(クロバー)の クラフト/手芸ハサミ
強力替えゴム 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
糸:ポリエステル、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン
トラスコ品番
166-3157
注文コード
79668245
品番
26-069
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。
強めのフィット感の替えゴムです。
約2.5倍伸びます。
くり返し洗濯しても品質が損なわれにくいです。
トラスコ品番
166-3157
セット内容
ひも通し付き
材質
糸:ポリエステル、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン
幅(mm)
約4
色
黒
全長(m)
13