※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
アイボルト 生地 M30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668848
品番
EB1000030
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
トラスコ品番
849-1297
材質
スチール(SS400)、表面処理:生地
ねじ径
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
14.7
注意
※危険な横吊り、引き起こし作業には使用禁止です。
※アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認いただき、使用荷重内でご使用ください。