長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力・流量測定その他関連用品
長野計器の ジョイント
圧力計配管パッキン テフロン樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668884
品番
FJ80-204
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
圧力計の接続用パッキンです。
トラスコ品番
214-7637
材質
テフロン樹脂
径(Φmm)
パッキン:11
穴径(Φmm)
パッキン:5.5
ねじ径
G1/4