シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
エンドキャップ横穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668936
品番
BR-108-35-AG
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3913
材質
亜鉛合金
全長(mm)
40
色
アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)
35
径(mm)
35