ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
強力結露吸水テープ 広幅タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79668970
品番
E1151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途
結露・カビの防止に。
トラスコ品番
114-5012
材質
基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
2000
幅(mm)
60
厚さ(mm)
4.5
色
ブロンズ
長さ(m)
2