八幡ねじ
八幡ねじの 金型用部品、位置決め部品
八幡ねじの クランピング冶具
八幡ねじの クランピングナット
変換ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669085
品番
YHI-HKJT-M10M8
参考基準価格(税別)
¥644
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途
ねじの径を変えたい時用に。
トラスコ品番
230-6185
材質
スチール、三価ユニクロ
呼び径
M10
ねじ径
M8
六角高さ(mm)
30
寸法S(mm)
14