コノジボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669146 品番 YHI-KJBT-083759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

配管を構造物に固定できます。
グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。

トラスコ品番230-6212 材質スチール、表面処理:ユニクロめっき 寸法L(mm)59 ねじ径M8×1.25 寸法L1(mm)30 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロめっき 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)45 寸法P(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする