八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの Uボルト・コ型ボルト
コノジボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669164
品番
YHI-KJBT-086385
参考基準価格(税別)
¥203
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
配管を構造物に固定できます。
グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
トラスコ品番
230-6112
材質
スチール
寸法L(mm)
85
ねじ径
M8×1.25
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロめっき
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
71
寸法P(mm)
63