コノジボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669207 品番 YHI-KJBT-10102118
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

配管を構造物に固定できます。
グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。

トラスコ品番230-7694 材質スチール、表面処理:ユニクロめっき 寸法L(mm)118 ねじ径M10×1.5 寸法L1(mm)75 寸法D(mm)10 表面処理ユニクロめっき 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)112 寸法P(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする