八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの Uボルト・コ型ボルト
コノジボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669216
品番
YHI-KJBT-1076169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
配管を構造物に固定できます。
グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
トラスコ品番
230-7687
材質
スチール、表面処理:ユニクロめっき
寸法L(mm)
169
ねじ径
M10×1.5
寸法L1(mm)
95
寸法D(mm)
10
表面処理
ユニクロめっき
寸法L2(mm)
95
寸法W(mm)
86
寸法P(mm)
76