SUNPOWER
SUNPOWERの 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUNPOWERの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
毛材
ステンレス線(SUS304)
注文コード
79669234
品番
CN-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,082
この商品は
毛材
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途
平面研磨用
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
トラスコ品番
553-2843
形状
標準
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10(P1.5)
毛材
ステンレス線(SUS304)
外径(mm)
75
線径(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79669234
CN-16
06315154
CN-16
SUS304 ステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました