SUNPOWER
SUNPOWERの 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUNPOWERの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669250
品番
CN-10L
参考基準価格(税別)
¥2,024
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途
平面研磨用
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
トラスコ品番
553-2842
形状
標準
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10(P1.5)
毛材
鋼線(SW)
外径(mm)
75
線径(mm)
0.3