カップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669259 品番 CN-28
参考基準価格(税別)¥4,554 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。

用途
平面研磨用
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
トラスコ品番553-2845 形状標準 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 毛材#60 グリット(砥粒入6NY) 外径(mm)75 線径(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする