真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の サニタリー商品
真田化鋼(S・ROSE)の ラバトリー金物・屑入投入口
強制換気用フード(網付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
300×300
注文コード
79669277
品番
R1-FD300-MW
参考基準価格(税別)
¥3,882
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の強制換気用フードです。
用途
強制換気用室外換気孔として。
付属品
ビス付き
トラスコ品番
534-6141
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
外形寸法(mm)
345×345
寸法D(mm)
201
寸法B2(mm)
328
寸法A1(mm)
345
寸法B1(mm)
328
縦(mm)
345
横(mm)
345
寸法A2(mm)
345
寸法C1(mm)
300
寸法C2(mm)
300
有効開口(mm)
300×300
サイズ(mm)
300×300
注意
※用途以外に使用しないで下さい。