曜日別特売
MY-BS420333/L AHTN 固定ユニット埋込220幅人感 三菱電機 79670091

固定ユニット埋込220幅人感MY-BS420333/L AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.9 (200V時)
光束(Lm)器具:1680
内容量1個注文コード79670091品番MY-BS420333/L AHTN
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。
不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
13.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1680
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
電球色 (3000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする