アイスノン
アイスノンの 熱中対策用品
アイスノンの 冷却シート・スプレー
アイスノン 冷却シート大判サイズ10枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79670300
品番
02507-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
発熱時、リフレッシュした時などに使えるジェルタイプの冷却シートです。
冷却面積約2倍の大判サイズです。
冷たさは約6時間持続します。
肌にやさしい弱酸性のシートです。
用途
発熱時、熱中対策に。
トラスコ品番
557-2001
材質
成分:エルーメントール、エタノール、エデト酸塩、パラベン、色素
厚さ(mm)
6時間
縦(mm)
155
横(mm)
26
注意
※窒息の恐れがあるので口や鼻に張り付かないよう注意すること。
※その他パッケージに記載している注意事項、使用方法を守ること。