曜日別特売
MY-BS450173/WW AHTN 固定高演色埋込220幅人感 三菱電機 79670355

固定高演色埋込220幅人感MY-BS450173/WW AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)33.7 (200V時)
光束(Lm)器具:3280
内容量1個注文コード79670355品番MY-BS450173/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。
高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
33.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3280
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
温白色 (3500K)
埋込穴(Φmm)
220x1235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする