曜日別特売
MY-BS450203/N-F AHTN 省電力固定埋込220幅人感 三菱電機 79670371

省電力固定埋込220幅人感MY-BS450203/N-F AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79670371
品番
MY-BS450203/N-F AHTN
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
定格
特定客先向けのためWIN2K掲載無し形名
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:167.6
光束(Lm)
器具:5030
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする