※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型バッテリーセット 単品各種

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79670449 品番NANOBT2-999-888
参考基準価格(税別)¥10,338 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

出力電圧7.2V〜6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。

用途空調服用。 トラスコ品番256-4127 品名小型バッテリー 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード 連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時 充電時間(時間)約4(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)3250 バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
注意
※水没等の水の浸入による故障を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする