※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの アクセサリ 空調ウェア・服
空調服ワンタッチファンロングケーブルセット(クロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79670467
品番
RD9280BL-999-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,892
片手でのファンリング着脱が可能になりました。
ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
用途
空調服用。
トラスコ品番
410-5663
セット内容
ファン×2、ロングケーブル×1
色
ワンタッチファン:クロ
品名
空調服 ワンタッチファンロングケーブルセット(クロ)
最大風量(L/sec)
7.2V:48.8(ファン2個の性能です)
風量(L/sec)
42.2(6.0V)、36.8(5.0V)、25.8(3.3V)(いずれもファン2個の性能です)