曜日別特売
MY-BS470173/D AHTN 固定高演色埋込220幅人感 三菱電機 79670495

固定高演色埋込220幅人感MY-BS470173/D AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79670495
品番
MY-BS470173/D AHTN
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。
高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
昼光色(6500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
45.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:4550
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
220x1235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする