曜日別特売
MY-EH215460/N AHTN 固定ユニット笠付WP SUS 三菱電機 79670775

固定ユニット笠付WP SUSMY-EH215460/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
光束(Lm)器具:1540
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.5 (200V時)
内容量1個注文コード79670775品番MY-EH215460/N AHTN
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。
常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け
保護等級:IP65
段調光機能付固定出力形
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:1540
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする