曜日別特売

固定ユニット笠付WP SUS

固定ユニット笠付WP SUS - 三菱電機固定ユニット笠付WP SUS - 三菱電機

海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。
常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け
保護等級:IP65
段調光機能付固定出力形
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670757MY-EH208460/N AHTN5.8 (200V時)固有:136.2 (200V時)器具:790FLR20形x1灯器具 相当
¥74,700
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670775MY-EH215460/N AHTN11.2 (200V時)固有:137.5 (200V時)器具:1540FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥78,700
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670809MY-EH425460/N AHTN16.7 (200V時)固有:148.5 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥94,400
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670836MY-EH430460/N AHTN21.0 (200V時)固有:146.6 (200V時)器具:3080FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥94,900
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670870MY-EH450460/N AHTN32.5 (200V時)固有:153.5 (200V時)器具:4990FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥103,700
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670888MY-EH470460/N AHTN43.0 (200V時)固有:154.6 (200V時)器具:6650FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥107,700
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする