曜日別特売
MY-EH425430/L AHTN 固定ユニット笠付WP SUS 三菱電機 79670800

固定ユニット笠付WP SUSMY-EH425430/L AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)16.7 (200V時)
光束(Lm)器具:2130
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.5 (200V時)
内容量1個注文コード79670800品番MY-EH425430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:127.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2130
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする