曜日別特売

固定ユニット笠付WP SUS

固定ユニット笠付WP SUS - 三菱電機

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670791MY-EH420430/L AHTN13.6 (200V時)固有:122.7 (200V時)器具:1670FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥68,200
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670800MY-EH425430/L AHTN16.7 (200V時)固有:127.5 (200V時)器具:2130FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥69,700
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670818MY-EH430430/L AHTN21.0 (200V時)固有:123.3 (200V時)器具:2590FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥70,200
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670845MY-EH440430/L AHTN24.9 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:3210FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥72,000
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670861MY-EH450430/L AHTN32.5 (200V時)固有:135.0 (200V時)器具:4390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥79,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670879MY-EH470430/L AHTN43.0 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:5830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥83,000
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする