三菱電機
固定ユニット笠付WP SUS
MY-EH430460/N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:3080
器具:790
器具:1540
器具:2480
器具:3080
器具:4990
器具:6650
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.6 (200V時)
固有:136.2 (200V時)
固有:137.5 (200V時)
固有:146.6 (200V時)
固有:148.5 (200V時)
固有:153.5 (200V時)
固有:154.6 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670836
品番
MY-EH430460/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。
常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け
保護等級:IP65
段調光機能付固定出力形
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3080
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)