曜日別特売
MY-EH440430/L AHTN 固定ユニット笠付WP SUS 三菱電機 79670845

固定ユニット笠付WP SUSMY-EH440430/L AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3210
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.9 (200V時)
内容量1個注文コード79670845品番MY-EH440430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:3210
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする