エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79670860 品番01230-JZ-C3-J
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付きです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。

用途飛来落下物用、墜落時保護用。 トラスコ品番354-8429 セット内容内装、あご紐付 材質・帽体:ABS樹脂製 タイプアメリカン、墜落時保護用:合格 色(帽体)クリーム 頭囲(cm)53〜63 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナーエアライトS 通気孔なし 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする