谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670878
品番
01610-JZ2-W1-J
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書
トラスコ品番
525-6731
材質
帽体:ABS樹脂
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
名入れ
可
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き